AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207649 NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM BARRA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1207649 NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM BARRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356366472

Codice prodotto

PHC1207649

Cod. produttore

1207649

Produttore

PHC

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 1000 mm, colore: color argento