AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1206586 NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM GUIDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1206586 NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918173067

Codice prodotto

PHC1206586

Cod. produttore

1206586

Produttore

PHC

Modello:

Profilo speciale

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento