AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1204504 SZF 0-0,4X2,5 CACCIAVITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1204504 SZF 0-0,4X2,5 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza dello stelo - 75 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918018931

Codice prodotto

PHC1204504

Cod. produttore

1204504

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

2.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.4 mm

Isolato:

no

Lunghezza dello stelo:

75 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Oltre che per le applicazioni standard, questi cacciavite sono particolarmente adatti per l'azionamento di morsetti componibili della serie ST ... e QTC ....