AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201895 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201895 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Rame

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918017583

Codice prodotto

PHC1201895

Cod. produttore

1201895

Produttore

PHC

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Rame

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame