AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201798 NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Distanza tra i fori - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918017514

Codice prodotto

PHC1201798

Cod. produttore

1201798

Produttore

PHC

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

2.3 mm

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard 2,3 mm, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento