AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201659 E/AL-NS 32 APPOGGIO TERMINALE - 1201659

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201659 E/AL-NS 32 APPOGGIO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 10 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918017422

Codice prodotto

PHC1201659

Cod. produttore

1201659

Produttore

PHC

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

10 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Profondità:

63.5 mm

Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 32 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio