AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1201650 CSS 1.5-3/3 AVVIATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1201650 CSS 1.5-3/3 AVVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale - 4.2 A

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7042

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151266011

Codice prodotto

PHC1201650

Cod. produttore

1201650

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale:

4.2 A

Regolazione della velocità graduale:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7042

Numero di fasi:

3

Elemento di base senza copertura:

no

Contatto di scambio:

Con sensore di temperatura:

no

Numero posizioni di regolazione:

2

Funzionamento:

Pulsante a pressione / Sfioramento

Illuminazione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

210 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

190 mm

Avviatore a velocità variabile con soft start e velocità regolabile per l'avviamento e l'inversione di motori fino a 480 V AC e 1,5 kW, protezione motore regolabile, ingresso analogico, funzione STO fino a SIL 3 / PL e, ingresso carico trifase