PHOENIX CONTACT - PHC1200295 SF-ASD 16 SET ATTREZZI - 1200295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità della batteria - 1.5 Ah
Peso con batteria - 1.8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4055626666433
Codice prodotto
PHC1200295
Cod. produttore
1200295
Produttore
PHC
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità della batteria:
1.5 Ah
Peso con batteria:
1.8 kg
Punta esagonale da 6,3 mm. Esecuzione compatta.


