AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1200101 CRIMPFOX 4 IN 1 UTENSILE PER CAPOCORDA - 1200101

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1200101 CRIMPFOX 4 IN 1 UTENSILE PER CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Terminali a bussola

  • Forma della matrice di crimpaggio - Altri

  • Sezione - 0.5...2.5 mm²

  • Lunghezza - 180 mm

  • Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626042381

Codice prodotto

PHC1200101

Cod. produttore

1200101

Produttore

PHC

Adatto per:

Terminali a bussola

Forma della matrice di crimpaggio:

Altri

Sezione:

0.5...2.5 mm²

Lunghezza:

180 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Il bloccaggio forzato garantisce una crimpatura di qualità elevata e costante. Fino al 30% di tempo risparmiato, in quanto le necessarie fasi del processo di montaggio possono essere eseguite con un solo utensile. I processi visualizzati direttamente sulla pinza semplificano il funzionamento.