AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1199819 D-ST 2,5-TWIN BU PIASTRA TERMINALE - 1199819

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1199819 D-ST 2,5-TWIN BU PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Blu

  • Spessore - 2.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151263416

Codice prodotto

PHC1199819

Cod. produttore

1199819

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Blu

Spessore:

2.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 60,5 mm, colore: blu