PHOENIX CONTACT - PHC1197628 SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 HD CAPP. COL - 1197628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Tensione nominale - 24 V
Lunghezza del cavo configurabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151257477
Codice prodotto
PHC1197628
Cod. produttore
1197628
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo preassemblato:
5 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
1
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
0
Max. corrente totale:
8 A
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
sì
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri


