PHOENIX CONTACT - PHC1193381 TS-PTVME 6/S PARETINA TERMINALE - 1193381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 0.8 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4063151246464
Codice prodotto
PHC1193381
Cod. produttore
1193381
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
0.8 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1193381 - TS-PTVME 6 S PARETINA TERMINALE


