AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1190421 TP 6156-WHPS TOUCH PANEL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1190421 TP 6156-WHPS TOUCH PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1920

  • Max. risoluzione verticale - 1080

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151239053

Codice prodotto

PHC1190421

Cod. produttore

1190421

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...32 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1920

Max. risoluzione verticale:

1080

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display a colori:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Altezza della cornice frontale:

273 mm

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Larghezza della cornice frontale:

398 mm

Pannello tattile IP66 con display HD widescreen da 15,6"(16:9) con tecnologia PCAP, software: Visu+ RT