AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1189629 TP 6070-WVPS TOUCH PANEL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1189629 TP 6070-WVPS TOUCH PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 800

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151236854

Codice prodotto

PHC1189629

Cod. produttore

1189629

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...32 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

480

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display a colori:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Altezza della cornice frontale:

146 mm

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Temperatura di esercizio:

-20...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Larghezza della cornice frontale:

202 mm

Pannello di controllo grafico Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1189629 - TP 6070-WVPS Touch panel