AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1158241 BL2 BPC 1501E-64-W10 BOX PC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1158241 BL2 BPC 1501E-64-W10 BOX PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151163389

Codice prodotto

PHC1158241

Cod. produttore

1158241

Produttore

PHC

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Box PC con, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2 porte COM, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language e software utente: senza software utente. (sistema bus:)