AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1157286 CAPAROC E1 12-24DC/6A INT. ELETTR. 1 CAN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1157286 CAPAROC E1 12-24DC/6A INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 6 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151160296

Codice prodotto

PHC1157286

Cod. produttore

1157286

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Modulo completo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

132.4 mm

Profondità:

111.3 mm

Tensione di esercizio:

30 V

Fail-Safe-Element:

15 A

Tempo di spegnimento:

4 ms

Max. carico capacitivo:

0.02 µF

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Interruttore di protezione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1157286 - CAPAROC E1 12-24DC 6A INTERRUTTORE 1 CAN