AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1151587 ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS CONTACTRON

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1151587 ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS CONTACTRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...19.2 V

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151149444

Codice prodotto

PHC1151587

Cod. produttore

1151587

Produttore

PHC

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...19.2 V

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

9 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.5...9 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

114.5 mm

Motorstarter ibrido; funzioni: avvio motore inversione motore, protezione motore, arresto di emergenza, collegabile in rete, protezione da cortocircuito; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; tipo di connessione: connessione a vite e Push-in; connessione al sistema Interface