AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1148535 SACB-8 8-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1148535 SACB-8 8-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 20 m

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Altri

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151142230

Codice prodotto

PHC1148535

Cod. produttore

1148535

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preassemblato:

20 m

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Grado di inquinamento:

2

Tensione di esercizio:

30...30 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12, numero poli: 4, segnalazione di stato: Sì; connessione linea principale: Attacco fisso, PUR/PVC, lunghezza cavo: 20 m, schermatura: no