AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1146505 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE - 1146505

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1146505 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 1

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151137595

Codice prodotto

PHC1146505

Cod. produttore

1146505

Produttore

PHC

Categoria:

OM 1

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM1