PHOENIX CONTACT - PHC1140066 STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT ALIMENTATORE - 1140066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Max. corrente di uscita 1 - 4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 110...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4063151089115
Codice prodotto
PHC1140066
Cod. produttore
1140066
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Max. corrente di uscita 1:
4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0 A
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
72 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
72 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


