PHOENIX CONTACT - PHC1139240 UCS 145-125-F-GD-RPI4B 7035 CUSTODIA - 1139240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 145 mm
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 125 mm
Profondità - 47 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4063151086176
Codice prodotto
PHC1139240
Cod. produttore
1139240
Produttore
PHC
Larghezza:
145 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
125 mm
Profondità:
47 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


