PHOENIX CONTACT - PHC1139022 CHARX SEC-3000 CONTROLLORE MOD. CHARX 30 - 1139022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no
Con interfaccia di comunicazione - sì
Larghezza - 37.6 mm
Altezza - 121 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151086510
Codice prodotto
PHC1139022
Cod. produttore
1139022
Produttore
PHC
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:
no
Con interfaccia di comunicazione:
sì
Larghezza:
37.6 mm
Altezza:
121 mm
Profondità:
85 mm
CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN