AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1127061 EEM-MB370-24DC ENERGY METER

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1127061 EEM-MB370-24DC ENERGY METER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151055332

Codice prodotto

PHC1127061

Cod. produttore

1127061

Produttore

PHC

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Display:

Nessuno

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...30 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Connessione Ethernet:

1

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con firma del firmware:

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

Profondità:

58 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Multimetro da quadro Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1127061 - EEM-MB370-24DC ENERGY METER