AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1119246 FL WLAN 2010 WIRELESS WLAN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1119246 FL WLAN 2010 WIRELESS WLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 113 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151048686

Codice prodotto

PHC1119246

Cod. produttore

1119246

Produttore

PHC

Protocollo di trasmissione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

113 mm

WLAN Access Point, client, Mesh con 2 collegamenti per antenne esterni (RSMA-F), IP20, campo di temperatura: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, CLI, REST-API