AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1118644 ICS50-B100X98-O-O-7035 CUSTODIE ELETTRON - 1118644

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1118644 ICS50-B100X98-O-O-7035 CUSTODIE ELETTRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50.1 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 108.35 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4063151045869

Codice prodotto

PHC1118644

Cod. produttore

1118644

Produttore

PHC

Larghezza:

50.1 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

108.35 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Schermata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1118644 - ICS50-B100X98-O-O-7035 CUSTODIE ELETTRON