AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1118028 PLD M 140 W 895/D35/SC ILLUMINAZIONE LED - 1118028

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1118028 PLD M 140 W 895/D35/SC ILLUMINAZIONE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Tensione nominale - 22...26 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con lampada -

  • Lunghezza - 895 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151046118

Codice prodotto

PHC1118028

Cod. produttore

1118028

Produttore

PHC

Lampada:

Altri

Tensione nominale:

22...26 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Con lampada:

Lunghezza:

895 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza / Profondità:

38.5 mm

Diametro:

35 mm

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/101 °, lunghezza: 895 mm, dimensioni: 35 mm, grado di protezione: IP54, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie