PHOENIX CONTACT - PHC1115536 FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 CONNESSIONE DA - 1115536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM 2
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Numero di fibre - 2
Tipo di cavo - Breakout
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4063151038731
Codice prodotto
PHC1115536
Cod. produttore
1115536
Produttore
PHC
Categoria:
OM 2
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Breakout
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore della guaina esterna:
Arancione
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


