AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1111843 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 CONNESSIONE DA - 1111843

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1111843 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 CONNESSIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Breakout

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151032272

Codice prodotto

PHC1111843

Cod. produttore

1111843

Produttore

PHC

Categoria:

OM 1

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Breakout

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore della guaina esterna:

Arancione

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1111843 - FOC-LC PA-LC PA-OM1 D01 3 CONNESSIONE DA