AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1110990 CAPAROC CR EXT8 BARRA COLLETT.ESTENS.8

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1110990 CAPAROC CR EXT8 BARRA COLLETT.ESTENS.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale - 45 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

  • Tipo di costruzione - Elemento di base

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4063151029449

Codice prodotto

PHC1110990

Cod. produttore

1110990

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Corrente nominale:

45 A

Metodo di montaggio:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Elemento di base

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

59.2 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

22.5 mm

Tensione di esercizio:

24 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Interruttore di protezione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1110990 - CAPAROC CR EXT8 BARRA COLLETT.ESTENSIONE