AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1110989 CAPAROC CR 20 BARRA COLLETTRICE 20

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1110989 CAPAROC CR 20 BARRA COLLETTRICE 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 20

  • Corrente nominale - 45 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

  • Tipo di costruzione - Elemento di base

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4063151024697

Codice prodotto

PHC1110989

Cod. produttore

1110989

Produttore

PHC

Numero di poli:

20

Corrente nominale:

45 A

Metodo di montaggio:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Elemento di base

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

123.8 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

22.5 mm

Tensione di esercizio:

24 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...65 °C

Interruttore di protezione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1110989 - CAPAROC CR 20 BARRA COLLETTRICE