AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1105221 ICS25-B100X98-O-7035 CUSTODIA - 1105221

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1105221 ICS25-B100X98-O-7035 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 108.35 mm

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626975955

Codice prodotto

PHC1105221

Cod. produttore

1105221

Produttore

PHC

Larghezza:

25 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

100 mm

Profondità:

108.35 mm

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

Con apertura di ventilazione:

no

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1105221 - ICS25-B100X98-O-7035 CUSTODIA