AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1105127 PSR-M-GW-MODTCP-PI MODULO DI COMUNICAZIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1105127 PSR-M-GW-MODTCP-PI MODULO DI COMUNICAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • IO-link master - no

  • Componente di sistema -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626975627

Codice prodotto

PHC1105127

Cod. produttore

1105127

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

22.6 mm

Altezza:

107.736 mm

Profondità:

113.6 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1105127 - PSR-M-GW-MODTCP-PI MODULO DI COMUNICAZIO