PHOENIX CONTACT - PHC1095764 EV-T2M4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 CAVO CCS2 8 - 1095764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS
Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)
Con Incable Control Box (ICCB) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626925240
Codice prodotto
PHC1095764
Cod. produttore
1095764
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
DC
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2 CCS
Esecuzione lato infrastruttura:
Estremità libera (cavi scoperti)
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Modalità di ricarica:
Modalità 4
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
1000 V
Con sensore di temperatura:
sì
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Lineare
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri


