AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1095627 FL SWITCH 2208C SWITCH MANAGED

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1095627 FL SWITCH 2208C SWITCH MANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Gestibile da remoto -

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di altre porte - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626925172

Codice prodotto

PHC1095627

Cod. produttore

1095627

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di altre porte:

8

Larghezza:

45 mm

Profondità:

125.1 mm

Altezza:

130.592254 mm

Managed Switch 2000, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Campo di temperatura esteso, Circuito stampato verniciato, campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2