AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1093211 SOL-ES-BSC-PYR SENSORE - 1093211

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1093211 SOL-ES-BSC-PYR SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626911359

Codice prodotto

PHC1093211

Cod. produttore

1093211

Produttore

PHC

Piranometro della Lambrecht Meteo GmbH, per la misurazione dell'irraggiamento in W/m² con un angolo di apertura di 180°. Il valore di misura è disponibile via Modbus/RTU (RS-485). Corrisponde alla classe di precisione "First Class"a norma ISO 9060