AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1090187 US4-EMLP (27X17,5) SIGLATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1090187 US4-EMLP (27X17,5) SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626898759

Codice prodotto

PHC1090187

Cod. produttore

1090187

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

17.5 mm

Larghezza:

17.5 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

27 mm

Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1090187 - US4-EMLP (27X17 5) SIGLATURA