AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088674 IPD PL 3P2,5 F GY CONNETTORE - 1088674

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088674 IPD PL 3P2,5 F GY CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 500 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Presa(femmina)

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626890913

Codice prodotto

PHC1088674

Cod. produttore

1088674

Produttore

PHC

Tensione nominale:

500 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Diametro del cavo:

6...9 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Colore della codifica / inserto:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

100 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Privo di alogeni:

no

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

6 kV

Connettori precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1088674 - IPD PL 3P2 5 F GY connettore