AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088662 IPD P 3P2,5 M BK CONNETTORE - 1088662

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088662 IPD P 3P2,5 M BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626890807

Codice prodotto

PHC1088662

Cod. produttore

1088662

Produttore

PHC

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Spina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm