PHOENIX CONTACT - PHC1088498 PT 10-FSI/C MORSETTO PORTAFUSIBILE - 1088498

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Tensione nominale - 400 V
Confezione
25 PZ
EAN
4055626889559
Codice prodotto
PHC1088498
Cod. produttore
1088498
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
400 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
25 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
88.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
50.95 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10.15 mm


