AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1086505 UBAL 240 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINI - 1086505

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1086505 UBAL 240 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...240 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 380 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...240 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626879338

Codice prodotto

PHC1086505

Cod. produttore

1086505

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...240 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

380 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...240 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...240 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...185 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

37.5 mm

Altezza:

70 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

130 mm

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1086505 - UBAL 240 MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMINI