AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1080222 SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH CONNETTORE POWER

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1080222 SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH CONNETTORE POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626802893

Codice prodotto

PHC1080222

Cod. produttore

1080222

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

23 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

690 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Ottone

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore Power, Potenza, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: S, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 6 mm ... 11 mm