AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1080102 NBC-M12MSD/20,0-93B/R4AC CAVO DI RETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1080102 NBC-M12MSD/20,0-93B/R4AC CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

  • Custodia del connettore 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626802718

Codice prodotto

PHC1080102

Cod. produttore

1080102

Produttore

PHC

Categoria:

5

Lunghezza:

20 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

1:1

Patch cord rame intrecciato industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1080102 - NBC-MSD 20 0-93B R4AC SCO CAVO DI RETE