PHOENIX CONTACT - PHC1076995 ICS50-C100X12-7035 CUSTODIE ELET. - 1076995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Chiuso
Altezza - 100 mm
Tipo di superficie - Non trattato
Colore - Altri
Temperatura di esercizio - -40...105 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4055626785875
Codice prodotto
PHC1076995
Cod. produttore
1076995
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
100 mm
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
sì
Con apertura di ventilazione:
no


