AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1076188 TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 ALIMENTATORE - 1076188

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1076188 TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 70...85 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 21 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V

  • Tensione di uscita 2 - 70...70 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626783918

Codice prodotto

PHC1076188

Cod. produttore

1076188

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

70...85 V

Max. corrente di uscita 1:

21 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...500 V

Tensione di uscita 2:

70...70 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

1008 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

14 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

72 V

Potenza assorbita:

1335.1 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

400...500 V

Larghezza:

110 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza di incasso:

130 mm

Profondità:

160 mm

Altezza:

131.52 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

5.6

Larghezza di incasso:

110 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 72 V DC / 14 A