AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1073555 MPT 2,5-NS 35-PE MORSETTO - 1073555

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1073555 MPT 2,5-NS 35-PE MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626769226

Codice prodotto

PHC1073555

Cod. produttore

1073555

Produttore

PHC

Morsetto per conduttori di terra mini, Modulare, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo/verde