AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1069208 AXC F 3152 PLC NEXT CONTROL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1069208 AXC F 3152 PLC NEXT CONTROL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 19.2...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626741192

Codice prodotto

PHC1069208

Cod. produttore

1069208

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

19.2...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

19.2...30 V

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di altre interfacce hardware:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Ridondanza:

Memoria espandibile:

Componente di sistema:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Larghezza:

100 mm

Altezza:

126.93 mm

Profondità:

75 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1069208 - AXC F 3152 PLC NEXT CONTROL