AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1066667 CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1066667 CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 25

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626733494

Codice prodotto

PHC1066667

Cod. produttore

1066667

Produttore

PHC

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

25

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di collegamento per PLC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1066667 - CABLE-D25SUB B S HF S 3 0M CAVO