AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1066606 CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1066606 CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 15

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626733913

Codice prodotto

PHC1066606

Cod. produttore

1066606

Produttore

PHC

Lunghezza:

2 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

15

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo a sezione circolare intestato, schermato, senza alogeni; collegamento 1: Connettore maschio D-SUB (1x 15-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 15-poli); lunghezza cavo: 2 m