AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1060630 BWP 2102W BASIC WEB PANEL HTML5 - 10,2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1060630 BWP 2102W BASIC WEB PANEL HTML5 - 10,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Max. risoluzione orizzontale - 1024

  • Max. risoluzione verticale - 600

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626711645

Codice prodotto

PHC1060630

Cod. produttore

1060630

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Max. risoluzione orizzontale:

1024

Max. risoluzione verticale:

600

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con display a colori:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

190 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

33 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Con tastiera alfanumerica:

no

Con visualizzazione dei messaggi:

no

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

no

Possibile assegnazione dati di processo (input):

no

Con prescrizioni (operative):

no

Con uscita stampante:

no

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

no

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

268 mm

Pannello di controllo grafico Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1060630 - BWP 2102W BASIC WEB PANEL HTML5 - 10 2