AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1056700 EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK11 CAVO T2 AC - 1056700

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1056700 EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK11 CAVO T2 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626697185

Codice prodotto

PHC1056700

Cod. produttore

1056700

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC trifase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera (cavi scoperti)

Corrente nominale:

32 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

480 V

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Finitura superficiale contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Cavo di ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1056700 - EV-T2G3C-3AC32A-5 0M6 0ESBK11 CAVO T2 AC